アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー付

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54010749 品番 S-MAC16×130
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

樹脂カバー付きの一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。

ボルト径M16 ボルト長さL(mm)130 材質SUS304 耐荷重N(kgf)5883(600) ねじピッチ(mm)P=2 質量(g)366 全高(mm)159.5 台座径(Φmm)80 材質(カバー)TPU 用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
注意
※用途以外での使用はお止めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:590

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
アングルテーブルの水平出しと固定。
有限会社マルナカ 様 (製造業)

安価で助かりました。
他メーカーと遜色ない製品だと思います。

対象商品:
54010724
2022-04-28
用途:
架台の足元のレベル調整
山三建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

普通に良いと思います。立調整のためのグラグラが少し大きいように感じました。

対象商品:
54010706
2021-07-11
用途:
スロープのレベル出し
製造業

カップ高さが低いのが欲しかったので 丁度良かったです

対象商品:
54010706
2021-06-14
用途:
踏み台の脚部
その他業種

アジャスターベースにねじ込んだ際、少しでも噛んでしまうと、
抜けなくなり、使用不可能となる。

対象商品:
54010724
2021-01-07
用途:
ボール盤を移動する車付き台を作った。その台の固定のための足にアジャスターで四つ足を作った
本田造型 様 (製造業)

もう少し長い物が欲しい。長ければ切れば良いだけなので。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
1人が参考にしています
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする