367-1 HUMMER Wストレッチカーゴパンツ 367-1 HUMMER(ハマー) 54011248

 

367-1 HUMMER Wストレッチカーゴパンツ 367-1 HUMMER(ハマー) 54011248
367-1 HUMMER Wストレッチカーゴパンツ 367-1 HUMMER(ハマー) 54011248
367-1 HUMMER Wストレッチカーゴパンツ 367-1 HUMMER(ハマー) 54011248

HUMMER Wストレッチカーゴパンツ 367-1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可裾上げ可3日以内出荷とは
グレー
ウエスト(cm)114
サイズ6L
内容量1本注文コード54011248品番367-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390

タテにもヨコにも伸びる感動の着心地。
強靭かつしなやかなオールシーズン対応カラーデニム。

仕様コインポケット、ホック付カーゴパンツ、膝ダーツ、右脚ロゴプリント、Wストレッチ、セミデーバードタイプその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別カーゴパンツグレーサイズ6L混率(%)綿70・ポリエステル25・ポリウレタン5股下(cm)80ウエスト(cm)114機能Wストレッチ裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする