HUMMER(ハマー)
HUMMER(ハマー)の シャツ・インナー
HUMMER(ハマー)の 長袖 シャツ・インナー
HUMMER(ハマー)の インナーコンプレッション 長袖
HUMMER ハイブリッド長袖コンプレッション 9058-15
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54011905
品番
9058-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
「HYBRID POWER」接触×持続の最強クールギア。
ハイブリッドデザイン構造を採用し、適材適所の組み合わせで
素材の効果を最大限に引き出したWの驚きを実現
色
ホワイト
サイズ
M
種別
長袖コンプレッション
特性
クール
混率(%)
接触冷感素材:ナイロン80%・ポリウレタン20%、点接触冷感素材:ナイロン88%・ポリウレタン12%
仕様
接触冷感、ストレッチ、速乾、UVカット、冷感ロゴプリント