HUMMER(ハマー)
HUMMER(ハマー)の シャツ・インナー
HUMMER(ハマー)の 長袖 シャツ・インナー
HUMMER(ハマー)の インナーコンプレッション 長袖
HUMMER ハイブリッド長袖コンプレッション 9058-15
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
5L
色
ホワイト
注文コード
54011948
品番
9058-15
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
「HYBRID POWER」接触×持続の最強クールギア。
ハイブリッドデザイン構造を採用し、適材適所の組み合わせで
素材の効果を最大限に引き出したWの驚きを実現
色
ホワイト
サイズ
5L
種別
長袖コンプレッション
特性
クール
混率(%)
接触冷感素材:ナイロン80%・ポリウレタン20%、点接触冷感素材:ナイロン88%・ポリウレタン12%
仕様
接触冷感、ストレッチ、速乾、UVカット、冷感ロゴプリント