HUMMER ハイブリッド長袖コンプレッション 9058-15

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL ブラック 注文コード54011984 品番9058-15
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色18種類から選べます 他の種類を見る

「HYBRID POWER」接触×持続の最強クールギア。
ハイブリッドデザイン構造を採用し、適材適所の組み合わせで
素材の効果を最大限に引き出したWの驚きを実現

ブラック サイズLL 種別長袖コンプレッション 特性クール 混率(%)接触冷感素材:ナイロン80%・ポリウレタン20%、点接触冷感素材:ナイロン88%・ポリウレタン12% 仕様接触冷感、ストレッチ、速乾、UVカット、冷感ロゴプリント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする