SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1TQ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
170
1000
170
190
100
250
300
750
チューブ内径(Φmm)
125
125
140
160
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54012095
品番
CS1TQ125-170A
参考基準価格(税別)
¥54,230
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
170
クッション
(A) 両側クッション付
ねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード