アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの ボトムス
アタックベースの 春夏 ボトムス
ストレッチカーゴパンツ 2207-1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54013287
品番
22071
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
豊富な色展開と誠実な見た目で信頼を構築きれいめブルゾン。
仕様
制電、形状安定、抜群のストレッチ、右ファスナー付カーゴポケット、ノータック
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
カーゴパンツ
色
ネイビー
サイズ(cm)
82
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
82
裾上げ
可