ストレッチカーゴパンツ 2207-1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54013594 品番 22071
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

豊富な色展開と誠実な見た目で信頼を構築きれいめブルゾン。

仕様制電、形状安定、抜群のストレッチ、右ファスナー付カーゴポケット、ノータック その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別カーゴパンツ グレー サイズ(cm)91 混率(%)ポリエステル65・綿35 股下(cm)78 ウエスト(cm)91 裾上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする