アイトス
アイトスの シャツ・インナー
アイトスの 長袖 シャツ・インナー
アイトスの インナーコンプレッション 長袖
コンプレスフィット長袖シャツ(男女兼用) 10610
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54016123
品番
10610
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
汗を利用して冷却!冷感が持続するコンプレスフィット長袖シャツ。
色
ブラック
サイズ
LL
特性
吸汗速乾・ストレッチ・冷感プリント・抗菌消臭・UVカット
色番
010
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル92%・ポリウレタン8%
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
79
胸囲(cm)
104
素材
冷感プリントニット
アズワン品番
64-4973-05