アイトス
アイトスの シャツ・インナー
アイトスの 長袖 シャツ・インナー
アイトスの インナーコンプレッション 長袖
コンプレスフィット長袖シャツ(男女兼用) 10610
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
4L
色
ブラック
注文コード
54016148
品番
10610
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
この商品は
サイズ・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
汗を利用して冷却!冷感が持続するコンプレスフィット長袖シャツ。
色
ブラック
サイズ
4L
特性
吸汗速乾・ストレッチ・冷感プリント・抗菌消臭・UVカット
色番
010
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル92%・ポリウレタン8%
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
82
胸囲(cm)
112
素材
冷感プリントニット
アズワン品番
64-4973-02