曜日別特売
CS2C125-50K 標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2C1 SMC 54018221

 

CS2C125-50K 標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2C1 SMC 54018221
CS2C125-50K 標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2C1 SMC 54018221

標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2C1

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
125
注文コード
54018221
品番
CS2C125-50K
参考基準価格(税別)¥42,790販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。
・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。
・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。
・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。
・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。

チューブ内径(Φmm)
125
ストローク(mm)
50
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする