裏メッシュブルゾン(男女兼用) 50119

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54021328 品番 50119
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

女性も着こなしやすい、スッキリシルエットのスタッフブルゾン。

ブラック サイズM 種別裏メッシュブルゾン 混率(%)ポリエステル100 色番010 着丈(cm)68 裄丈(cm)85 胸囲(cm)114 材質ファスナー:コイル、スライダー:金属 生地210Tポリエステルタフタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする