アイトス
アイトスの レインウェア・ヤッケ
アイトスの レインウェア
アイトスの トップス レインウェア
レインジャケット(男女兼用) AZ-56315
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54022387
品番
56315
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
厳しい環境でも対応できるアウトドアスタイルを普段に着用できるアイテムとして仕上げたレインジャケット。
色
ブラック
サイズ
3L
耐水圧(mmH2O)
20000
材質
ボタン:金属、ファスナー:ビスロンR、スライダー:金属
色番
010
機能
透湿防水、防風、撥水
種別
レインジャケット
混率(%)
ナイロン100
着丈(cm)
77
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
68
胸囲(cm)
126
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
20000