画像準備中

レインジャケット(男女兼用) AZ-56315

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 54022475 品番 56315
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

厳しい環境でも対応できるアウトドアスタイルを普段に着用できるアイテムとして仕上げたレインジャケット。

スチールブルー サイズ3L 耐水圧(mmH2O)20000 材質ボタン:金属、ファスナー:ビスロンR、スライダー:金属 色番016 機能透湿防水、防風、撥水 種別レインジャケット 混率(%)ナイロン100 着丈(cm)77 肩幅(cm)53 袖丈(cm)68 胸囲(cm)126 透湿性(g/m2・24hr以上)20000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする