アイトス
アイトスの レインウェア・ヤッケ
アイトスの レインウェア
アイトスの トップス レインウェア
レインジャケット(男女兼用) AZ-56317
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
6L
注文コード
54022773
品番
56317
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
色・サイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
軽さと動きやすさを兼ね備えた、マルチパーパスレインウエア。
色
ネイビー
サイズ
6L
耐水圧(mmH2O)
25000
素材
3層ストレッチミニリップ
色番
008
機能
透湿防水、防風、ストレッチ、撥水
種別
レインジャケット
混率(%)
ナイロン100
着丈(cm)
83
裄丈(cm)
97
胸囲(cm)
138
材質
ボタン:プラスチック、ファスナー:止水ファスナー
アズワン品番
64-4979-28
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
30000