アイトス
アイトスの レインウェア・ヤッケ
アイトスの レインウェア
アイトスの トップス レインウェア
レインジャケット(男女兼用) AZ-56317
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
54022789
品番
56317
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
軽さと動きやすさを兼ね備えた、マルチパーパスレインウエア。
色
オレンジ
サイズ
SS
耐水圧(mmH2O)
25000
素材
3層ストレッチミニリップ
色番
063
機能
透湿防水、防風、ストレッチ、撥水
種別
レインジャケット
混率(%)
ナイロン100
着丈(cm)
67
裄丈(cm)
83
胸囲(cm)
106
材質
ボタン:プラスチック、ファスナー:止水ファスナー
アズワン品番
64-4979-42
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
30000