HARIO
耐熱ガラス製保存容器3個セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54024688
品番
KST-2012-R
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱ガラス製の保存容器3個セット。食卓に並べた後、フタをしてそのまま冷蔵庫保存できる保存容器。フタを外せばオーブンでもご利用頂けます。
用途
電子レンジ・食洗機使用OK
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
S/112×157×56 M/143×139×62
質量(g)
760
材質
本体/耐熱ガラス フタ/ポリプロピレン
形状
角形