アプレシア・プラス 630 0.8L

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54025065 品番KO6307JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,050
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

さっと沸いてパッと注げて、気軽に使えるコンパクト電気ケトル。握りやすく力が入りやすい取っ手形状。先が細い注ぎ口とカバーで、湯量をよりコントロールできるので繊細な給湯も思いのまま。開口部が広くフタが、90度以上開くので中のお手入れも簡単に出来ます。

シュガーピンク 用途カップ1杯(140ml)沸騰時間:約68秒 材質ハンドル・フタ・電源スイッチ・目盛付き窓・電源プレート・注ぎ口カバー:ポリプロピレン、内側底面:ステンレス 質量(g)840 消費電力(W)1250 コード長さ(m)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×153×190

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54025065 KO6307JP 84732797 KO6401JP アプレシア ロック 0.8L T-fal(ティファール) アプレシア ロック 0.8L T-fal(ティファール) 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-20
用途:
従業員の休憩室に設置
有限会社 泉文盛堂 様 (卸売・小売業)

今まで湯沸かしタイプの保温ポットを使用していたが、つい湯量切れを起こしていたので、必要な時必要な量が短時間で沸かせるので、使い勝手が良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする