ボンマックス
ボンマックスの エプロン
ボンマックスの ロング(ソムリエ)エプロン
FACEMIX ソムリエエプロン FK7178
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54027944
品番
FK7178
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
仕様
ウエスト折り返し布付き・両脇アウトポケット・前中心センターベンツ
種別
エプロン
色
ブラック×ブラウン
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-4112-64
身幅(cm)
95
生地
トロピカル
色番
16
前中心丈(cm)
80