ボンマックス
ボンマックスの エプロン
ボンマックスの 胸当て
FACEMIX H型胸当てエプロン FK7164
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54029073
品番
FK7164
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
両脇アウトポケット・右側のみアウトポケットの内側にペン挿しポケット付き・左胸ペン挿しポケット・ネーム挿しループ付き
種別
エプロン
色
ワイン
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-4111-85
身幅(cm)
110
生地
ツイル
色番
23
前中心丈(cm)
98