ボンマックス
ボンマックスの エプロン
ボンマックスの ロング(ソムリエ)エプロン
FACEMIX ソムリエエプロン FK7165
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
54029089
品番
FK7165
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
両脇アウトポケット・ポケット脇側にマチ付き
種別
エプロン
色
ワイン
混率(%)
ポリエステル100
アズワン品番
64-4111-94
身幅(cm)
105
生地
ツイル
色番
23
前中心丈(cm)
72