Lee
Leeの エプロン
Leeの 胸当て
Lee 胸当てエプロン LCK79003
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54029868
品番
LCK79003
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
出し入れしやすい斜めポケットが付いたフロントポケット。Leeワークウェアオリジナルネームタグ。ホール付きで肩ひもがズレにくい。
種別
エプロン
色
ブラック
サイズ
F
混率(%)
綿100
前丈(cm)
85
身幅(cm)
72
生地
キャンバス
色番
16