Lee
Leeの エプロン
Leeの ミドルエプロン
Lee 2WAYエプロン LCK79006
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54029956
品番
LCK79006
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
仕様
深さのある左右の腰ポケット。トーション等をかけられる便利なループ。ウエストひもがズレにくいループ付き。吊ひも留め用ボタン。
種別
エプロン
色
グレー
サイズ
F
混率(%)
綿100
前丈(cm)
69.5
身幅(cm)
70
生地
キャンバス
色番
2