万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
アクリルフレーム サム A4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54032808
品番
100554
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,387
販売価格(税別)
¥
3,988
バスケットに入れる
マグネット入りの2枚のアクリルで写真を挟むタイプのフォトフレームです
付属品
スティック型スタンド付
寸法(mm)
(窓)210×297
質量(g)
640
外寸(mm)
210×297
内寸(mm)
210×297
適合サイズ
A4判
パッケージ
キャラメル箱(白箱)