万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の 額/額縁
色紙額
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54033158
品番
110280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色紙がぴったり収まるフレーム
付属品
壁掛用金具付 縦横 兼用・掛けのみ
※色紙の厚みは3mmまで収納可能
用途
退職・転勤される方への寄書きに
仕様
色紙の厚みは3mmまで収納可能
寸法(mm)
(窓)228 x 258
色
ブラウン
質量(g)
360
外寸(mm)
280 x 308
内寸(mm)
242 x 272mm
適合サイズ
色紙
パッケージ
シュリンク包装