曜日別特売
31SV2590B 散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)90° 岩崎製作所 54034357

散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)90°

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
吐出口径25A
内容量1個注文コード54034357品番31SV2590B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。

材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)90耐圧(MPa)1.6吐出口径25A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-23
用途: 冠水後の泥の洗浄作業

以前使用していた散水栓から水が漏れてきて、パッキンを変えようと思ったら20年以上前のものなので、メーカー自体が無くなっており、散水栓ごと交換しました。 以前のものよりも小さくて使いやすいです。

2025-06-10
用途: 圃場の給水

農業用バルブで首が回りませんが、給水方向が一定の場合はこれで十分です。安価で助かっています。

対象商品 : 54034366
2023-07-26
用途: 水田の給水バルブに使用しています。
運輸・通信業

1.6MPa高圧用ですが バルブの開閉が軽く
締め切った時の感触が大変良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする