10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1310nmTx/1550nmRx SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ(PoE Type)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54036624 品番NC1GL15A-SC-PE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

NC1GL15A-SC-PEは10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T to 1000BASE-LX(SMF 15km)対応のPoE受電機能付ギガビットメディアコンバータです。。

仕様転送方式:ストア&フォワード方式(ポート割当)、最大フレームサイズ総スループットレイテンシワイヤスビードフレームバッファ・バッファアーキテクチャフラッシュメモリMACアドレステーブル:各ポートに動的に割当(Dynamic allocation)(ポート割当)、信頼性:5107077h(25℃常温)、エージング時間:300秒 セット内容インストレーションガイド&保証書、ACアダプタ 容量128k 質量(g)221 外形寸法(mm)75(W)×101.2(D)×22.6(H)(本体のみ) 出力-9.5〜3dBm 電源定格入力電圧/周波数:57VDC(IEEE802.3af Class 0) 適合規格IEEE802.3z、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.3af 方式セルフラーニング方式 冷却方式自然空冷 機能フレーム透過:リンクフォルトパススルー、EAP/BPDU/LACP/LLDP/IGMP、Tagフレーム透過 最大消費電力(W)3(Typ.2W)以下 発熱量(kcal/h)2.236 LEDPOWER:電源正常(緑):点灯、電源OFFまたは異常:消灯、LAN Link/Act:リンク確立時:点灯、通信中:点滅、1000Mbps:(緑)、10/100Mbps:(橙)、Fiber Link/Act:リンク確立時:点灯、通信中:点滅、1000Mbps:(緑)、10/100Mbps:(橙) EMI規格VCCIクラスA 動作温度(℃)0〜50 保管温度(℃)-20〜70 使用環境湿度(%)5〜90(結露なきこと) MACアドレス登録数2112個(最大) ジャンボフレーム9216bytes/2.97Mpps(64byte)/2.5μs(64byte)/サポート/12Kbytes データ転送速度10/100/1000Mbps(CSMA/CD) ケーブル距離(m)最大:UTP Cat.5e 100m、9/125μmSMF 15km、10/125μmSMF 15km 発光波長(nm)1310 SMF(TX) 受信感度-21〜3dBm ファイバータイプトランシーバ:1000BASE-LX(15km)、コネクタ:SCコネクタ、Duplex Auto Negotiation:Full対応(1000M/Full) イーサネット対応RJ45、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(MDI/MDI-X自動切替)、Duplex Auto Negotiation:Full/Half対応(1000M/Full) ケーブルタイプ10/100/1000BASE-T、1000BASE-LX 最大入力電流(mA)300以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする