携帯型USB-C-HDMIアダプタ クイックコネクト・キーチェーン対応 4K/30Hz対応USB Type-Cビデオコンバーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54037568 品番CDP2HDFC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

USB Type-C ビデオコンバーター 4K/30Hz対応 本体一体型フレックスケーブル Mac & Windows対応。USB-C-HDMIポータブルアダプタ。USB 3.1 Type-Cポート搭載ノートパソコンその他デバイスを4K対応のHDMIモニタ/ディスプレイに接続します。着脱式のキーホルダーリングでノートパソコンやプロジェクタのバッグに簡単に付けることができ、携帯しやすいアダプタです。<携帯に最適>軽量タイプのUSB-Cビデオコンバータは、移動時に携帯しやすい設計になっています。サイズが小さくポケットに収まり、キーホルダーでキャリーケースに付けることもできるので、オフィスでのBYOD(私物デバイス持ち込み)や、外出先のHDMI機器に接続する機会が多いユーザーに最適です。次のような用途に最適です。(1)オフィスまたは外出先での高解像度プレゼンテーション、(2)スマートフォンやタブレットをHDMIモニタに接続、(3)共有デスク環境。<キーホルダーで紛失防止>キーホルダー付きのディスプレイアダプタは、失くさないようにキャリケースに付け、常にデバイスと同じ場所に固定しておくことができます。着脱式のキーホルダーは、必要に応じて取り外し使い方をカスタマイズできます。また、アダプタと一体の折りたたみ式フレックスケーブル(1.3インチ)で、さらにコンパクトに収まるようになっています。<プラグアンドプレイ接続>MacおよびWindowsのUSB Type-Cデバイス各種で使用できる汎用ビデオアダプタは、Thunderbolt 3とも互換性があります。ソフトウエアやドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイに対応しています。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

長さ(mm)32 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)17 湿度(%RH)5〜90 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス 保存温度(℃)-10〜70 製品幅(mm)48 動作温度(℃)0〜70 ケーブル長(cm)0.33 対応解像度3840×2160(4K)@30Hz オス形状USB Type-C(ビデオ伝送) メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする