パーティションパネル(間仕切り)用シングルモニターマウント 微調整機能付きモニターハンガー 34インチVESAモニター対応 スチール製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54038006 品番ARMCBCLB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

パーティションパネル用モニターハンガー 高さ調整機能 スチール製 最大34インチモニターに対応。パーティションパネル用モニタマウント。モニタを壁面に掛けて設置し、貴重なデスクスペースを広く使えるようにします。作業エリアをすっきりと保ち、快適で仕事がはかどる環境作りに役立つソリューションです。<高耐久性スチール>シルバーメタリック仕上げのスチール製モニタハンガーは、サイズ17インチから34インチ、重さ8kgまでのVESAマウント規格モニタをしっかりと支えます。<デスク面の有効活用>パーティションパネルに掛けるタイプのモニタマウントで、作業スペースを広く取ることができます。配線をすっきりと整理するケーブル結束機能もつついています。<見やすい位置に調整>画面の高さは、レバーを引きながらモニタをスライドさせ簡単に調整することができます。30cmの幅で高さの調整ができるため、座高が異なるユーザーに幅広く対応可能です。+/-10°のチルト/スイベル機能でビュー位置のカスタマイズが可能です。また、+/-180°の回転にも対応しており、画面を横向きにも縦向きにも設定できるようになっています。<スケーラブルなソリューション>複数のモニタハンガーを使用し、多面モニタのカスタム作業環境を構成することも可能です。微調整機能ですべてのモニタを正確に揃えられるようになっています。また、見やすいように角度をつけてモニタを設置することができます。<組み立て不要>セットアップは簡単です。3.8cmから8.9cmの一般的な厚さのパーティションパネルに対応しており、デスク表面からの高さが48cmから76cmのパネルに対して最適化された製品です。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする