1つの作業環境で2台のHDMIコンピュータを操作。4K/60Hz解像度に対応。 既存のセットアップに簡単に統合できる省スペース設計の本体一体型1.5m KVMケーブル(リモートスイッチ付き) プッシュボタン、ホットキー、スイッチソフトウエアでPCを切り替え Windows/Windows Server/macOSプラットフォームをサポートする切替ソフトウエア USBバスパワー対応 - 外付け電源アダプタが不要 独立した音声/マイク切替えで音声の途絶を回避。アナログ(3.5mm)およびHDMIオーディオをサポート。