カテゴリー6a LANケーブル 5m ツメ折れ防止RJ45コネクタ CAT6aイーサネットケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54038469 品番 6ASPAT5MGR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

CAT6Aケーブル。カテゴリー6Aの仕様をすべて満たし、ネットワーク機器に安定した10Gb接続機能を提供します。<ネットワーク保護機能>各ケーブルは最大500 MHzの周波数で検証されており、10GBase-Tイーサネットに適した性能を提供します。100%銅製、ホイルシールド加工ツイストペア線のケーブルは、優れた性能を発揮するように製造されています。ネットワークのデータ信号を電磁障害から保護する設計により、電磁干渉(EMI/RFI)が多い環境に最適です。<装置の保護>このLANケーブルは100%銅線を使用し、ANSI/TIA 568 C.2カテゴリ6A要件に基づき検証が行われています。給電劣化、過熱、装置への損傷、ひいては火災にもつながる問題を起こしかねない銅被覆アルミニウムは使用していません。50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。<敷設のトラブルを防ぐ設計>耐久性に優れ、破損や引っ掛かりをなくすツメ折れ防止機構付きコネクタを使用しています。ツメ折れ防止機構付きコネクタは設置時にRJ45クリップを保護し、配線のトラブルを防ぎます。また、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」で応力緩和性を持たせています。ケーブル破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。StarTech.comでは、ライフタイム保証で本製品の信頼性を保証しています。

規格CAT6A ケーブル長(m)5 爪折れ防止あり グレー コネクタあり 構造より線 給電方式PoE対応 シールドSTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送速度(Gbps)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする