HDMI - DisplayPort変換ケーブル 3m USBバスパワー対応 4K/30Hz HDMIからDiplayPortに変換するアクティブコンバータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54038566 品番HD2DPMM3M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

HDMIからDisplayPortに変換する長さ3mのケーブルです(USBバスパワー対応)。ノートパソコン、Blu-rayプレーヤ、カメラなどをDisplayPortモニタやプロジェクタに接続します。別途ビデオケーブルは不要です。オスコネクタでビデオソースを直接ディスプレイに接続し、他にアダプタやケーブルを使用しません。<便利な接続機能>このHDMI 1.4 - DisplayPortアクティブコンバータは、ソフトウエアやドライバのインストールが要らず、セットアップが簡単なプラグアンドプレイに対応しています。USBポートから電源を取るので外付け電源が不要です。<驚きの画質>4K/30Hzの解像度に対応し、従来のHDよりもシャープで鮮明なイメージを細部まで緻密に表現します。DisplayPortモニタにUHDコンテンツを伝送し、7.1chサラウンドオーディオに対応しています。1440pや1080pのディスプレイとも下位互換性があり、既存セットアップで将来的に4K動画にも対応できるアクセサリです。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

ブラック 高さ(mm)10.6 質量(g)200 ケーブル長(m)3 湿度(%RH)5〜90 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)-10〜55 最大解像度【デジタル】3840×2160 製品幅(mm)20.9 動作温度(℃)0〜70 オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする