CUJB12-10S フリーマウントシリンダCUシリーズ JB1 SMC 54041407

フリーマウントシリンダCUシリーズ JB1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54041407 品番 CUJB12-10S
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)10 作動方式(S) 単動押出形 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする