CUJS12-15DM フリーマウントシリンダCUシリーズ JS1 SMC 54041845

フリーマウントシリンダCUシリーズ JS1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54041845 品番 CUJS12-15DM
参考基準価格(税別)¥3,520 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)15 作動方式(D) 複動形 ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする