5型バケツ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54043089 品番559
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ホースを固定することができるバケツです。水槽の換水だけでなく、ガーデニングなのでもご使用いただけます。

容量(L)5 ブルー 材質PP 形状丸形 質量(g)215 RoHS指令(10物質対応)対応 特性注ぎ口付 繰り返し・詰め替え対応
注意
※火のそばにおかないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-18
用途:
清掃作業時に
個人のお客様

小さいバケツが欲しくて購入しました。
倉庫内の作業では暗い色のものより、このバケツが明るくて見やすく作業がやりやすいです。

対象商品:
54043089
2024-02-05
用途:
飲食店の客席清掃
サービス業

清掃員が客席をまわって作業するのですが、各自がバケツと雑巾を手持ちで移動するので、ちょうどいいサイズ。
内側には線が入っていてわかりやすく、線まで水を入れて持っても軽いので、力のあまりない方でも楽に移動できます

対象商品:
54043089
2023-11-14
用途:
カミさんのお気に入り
その他業種

最初は大型トラックの工具箱に入れておこうと思ったがカミさんに見つかった。
どうやら臭い靴下をつけ置き洗いするときにちょうど良いらしい。
確かに10リットルだと大きくて洗面所では邪魔になるがこれはちょうどいいサイズ。
今は靴下や作業手袋をつけ置き洗いしている。
カミさんが言うにはこういうのは何個あってもいいらしい。
複数個買っておけばよかった。

押せばへっこむが使用上は問題ない。ホースの穴はあってもこのサイズは使わない。
カラス口が付いてるのはgood。
モノタロウブランドの再生材バケツで5型サイズが欲しいところ。需要はある。

対象商品:
54043089
2024-03-01
用途:
住設メンテナンス作業
サービス業

水の色が気になるので、真白かできるだけ明るい色のバケツが欲しい。
以前はダイソーでいろいろ変えたが、先日黒ばかりなってて困ってました。

対象商品:
54043089
2021-04-30
用途:
主に掃除用
サービス業

軽いのに丈夫です.ホースを掛ける穴も使いやすく重宝しています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
1人が参考にしています
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする