アズマ工業
アズマ工業の 洗剤
アズマ工業の トイレ用洗剤
便座や床にも使えるトイレの洗剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
注文コード
54043807
品番
NM907P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
やさしい成分、確かな洗浄力。
便器から便座・壁・床にも使えて、二度拭き不要。
汚れにしっかり密着するジェル状です。
便器から便座・床まですっきり洗浄・除菌!
仕様
不使用:石油系合成界面活性剤・石油由来成分・合成香料・合成着色料・防腐剤
成分
界面活性剤(アミノ酸系陰イオン)、pH調整剤、クエン酸(2%)
液性
弱酸性
商品タイプ
本体