モノタロウの 純水製造・純水関連
モノタロウの 純水フィルター/カートリッジ
モノタロウの プレフィルター(鉄錆等除去)
フィルター 後処理用
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54044279
品番
-
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
ろ過精度(μm)
1
適合ハウジングサイズ
10インチ
標準流量(L/h)
500〜1000
寸法(Φ×mm)
69.4×254
耐熱温度(℃)
52
材質(フィルター)
PP
材質(コア)
PP
材質(Oリング)
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
材質(ガスケット)
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
用途
メンブレンフィルター前のプレフィルター
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。