20-2073 バイオマス手穴ポリ袋 洋菓子柄 ヤマニパッケージ 54044333 20-2073 バイオマス手穴ポリ袋 洋菓子柄 ヤマニパッケージ 54044333

バイオマス手穴ポリ袋 洋菓子柄

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚×5袋) 注文コード 54044333 品番 20-2073
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

地球にやさしい植物由来バイオマスポリエチレンが配合されています。レジ袋有料対象外商品です。袋にバイオマスプラマークが印刷されています。

用途買い物用手穴ポリ袋 仕様両面柄印刷あり 材質HDPE+バイオマスプラ30% 幅(mm)375 厚さ(mm)0.04 半透明 高さ(mm)200 質量(g)7 種類パティスリーバッグルセット底ガゼ 枚数500 マチ(mm)80 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190146 バイオマス配合率(%)10 無料配布可否

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54044306
2021-01-20
用途:
クレープのテイクアウトに使用
合同会社RYU'Sカンパニー 様

レジ袋の有料化に伴い、お客様に無料で提供出来る
バイオマスレジ袋を探していたところ、ヤマニパッケージさんの
こちらの商品を見つけて早速注文、大きさ、幅、マチが
クレープのサイズに適しており、何よりおしゃれなデザインが
気に入っており、洋菓子を提出するのにベストだと思います、
今回2回目の注文で、今後も使い続けたいと思います。

2020-10-09
用途:
無料の商品持ち帰り袋として
卸売・小売業

パリパリとした硬いビニール感をもう少し柔らかくして下さるともっと使いやすいと思いました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする