曜日別特売
- フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量100L モノタロウ 54044385

- フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量100L モノタロウ 54044385
- フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量100L モノタロウ 54044385
- フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量100L モノタロウ 54044385
モノタロウ

フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量100L

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ろ過精度(μm)5
内容量1個注文コード54044385品番-
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

液体系のろ過処理に優れています。
小型でフィルター交換も簡単です。

用途
液体塗料、洗浄液、メッキ液、クーラント液、各種プロセス用水のろ過
外径D×長さL(mm)178×430材質PP最大流量(L/min)100ろ過精度(μm)5圧力(MPa[kgf/cm2])0.1最高使用温度(℃)60
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54044403
2024-06-12
用途: 液体の濾過
その他業種

耐久性については、若干の不安があるが、消耗品として使用するには、安価で助かっている。

対象商品 : 54044428
2021-11-28
用途: 湧き水の濾過
農・林・水産業

ポンプで汲み上げる水が湧水なので、その濾過として利用して居ます。
取り敢えず調子良いので、予備として買いました。
基本的には消耗品だと思うので、予備品と交換したらまた買わせて頂きます。

対象商品 : 54044394
2021-07-08
用途: 水の濾過に使用

紫外線処理後の水の濾過に使用しています。目視出来ない小さなゴミや不純物の濾過にとても役立っています。この半分のサイズがあればもっと便利だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする