モノタロウの 純水製造・純水関連
モノタロウの 純水フィルター/カートリッジ
モノタロウの プレフィルター(鉄錆等除去)
フィルターバッグ 水処理用 ポリエステル 最大流量340L
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54044489
品番
-
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
液体系のろ過処理に優れています。
149℃の高温に対応しています。
材質
ポリエステル
用途
樹脂液剤、塗料、インク等のろ過。
最大流量(L/min)
340
ろ過精度(μm)
100
圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.14
最高使用温度(℃)
149
外径D×長さL(mm)
178×457
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
商品説明動画
フィルターバッグ 水処理用 ポリエステル 最大流量340L.
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった