灼熱対策 塩タブレット パイン味

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(28g×8袋) 注文コード54044857 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

汗で失う「塩分」を手軽に補給できる熱中対策に最適な商品です。
汗に近いイオン比率で塩分のほか、クエン酸や糖分(ぶとう糖)を配合し、にがりを含む「天塩」を使用しています。
味は爽やかな甘酸っぱさが特長のパイン味で、噛むと素早く溶けるので仕事中や家事の合間など、日常の様々なシーンで手軽にお召し上がりいただけます。
また、持ち歩きやすく、夏場の外出やスポーツ時などに便利なチャック付きの小容量袋を採用しました。
タブレットなので熱で溶けにくく野外でも安心して食べられます。

用途熱中対策、熱中症対策、土木・建築・工場等の現場作業、暑熱環境下の熱中症対策・塩分補給に、炎天下での作業、スポーツ、アウトドア、レジャー 種類タブレット 内容量(g)28/袋 原材料ぶどう糖、食塩、クエン酸、ショ糖エステル、香料(乳成分を含む)、塩化カリウム、乳酸カルシウム、甘味料(スクラロース)※乳・卵・小麦を含む製品と共通の設備で製造しています。 香味パイン味 栄養成分食塩相当量1g(1袋28gあたり)、クエン酸1730mg(28gあたり)
注意
※乳・卵・小麦を含む製品と共通の設備で製造しています。
※個包装ではございません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
屋外での作業時の熱中症対策として携帯する

タブレットは個包装ではないが、パッケージはポケットに入るサイズなので、各自が1袋ずつ携帯して、熱中症に備える。個包装でない分、すぐに口に入れることができる。パイン味も他にはあまりないのでいいと思う。

2025-06-26
用途:
工場で作業する人用
サービス業

間違えて注文してしまった分です。
あまりに少ないので、上司の方に差し上げました。
工場(暑いところ)で働く従業員さん用に欲しかったので間違えました。
味はまあまあということです。
それと同様に購入した、塩サイダーと塩メロンの大袋が人気ありました。
再注文しようと思います。
このパイン味は注文しません。(少ないですから)

2025-08-20
用途:
熱中症対策
製造業

食べやすく美味しいのですが、タブレットの粒が個包装ではなく10粒ほど?まとめて入っている状態
袋は開封後密閉できるので、個人で1袋携帯するのには良いが、
複数人で共有には向かない

2025-08-04
用途:
ポケットサイズが小さな箱に8袋
関西工機整備株式会社 様 (運輸・通信業)

あまりの小ささに驚きました。そういえば数年前にも注文し、届いて驚いたことを思い出しました。ポケットに入るし、チャック付だし、すぐ口に入れられるし、届いてから後悔の念を打ち消すようにこの商品の良さを導き出しました。

対象商品:
54044866
2023-08-14
用途:
屋外作業に
医療・福祉・介護関連業

手軽に塩分が取れて助かります。今年のような暑い夏は、熱中症になる前に予防しましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする