CV3FN40-85-5W バルブ付エアシリンダ CV3FN SMC 54044891

バルブ付エアシリンダ CV3FN

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)85 シリンダ内径(Φmm)40 形式(N) 無給油タイプ 注文コード54044891 品番CV3FN40-85-5W
参考基準価格(税別)¥31,190 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はストローク・シリンダ内径・形式など122種類から選べます 他の種類を見る

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

シリンダ内径(Φmm)40 ストローク(mm)85 作動方式複動 リード線取出方法(-) グロメット 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 バルブ【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル 通電押引(-) 通電押出し形 電磁弁電圧(V)(5) DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする