CV3KL50-150-1W バルブ付エアシリンダ CV3KL SMC 54045914

バルブ付エアシリンダ CV3KL

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 シリンダ内径(Φmm)50 リード線取出方法(-) グロメット 注文コード54045914 品番CV3KL50-150-1W
参考基準価格(税別)¥36,470 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はストローク・シリンダ内径・リード線取出方法など9種類から選べます 他の種類を見る

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

電磁弁電圧(V)
(1) AC100
(50/60Hz)
シリンダ内径(Φmm)50 ストローク(mm)150 作動方式複動 リード線取出方法(-) グロメット バルブ【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル クッション(-) 両側クッション付 通電押引(-) 通電押出し形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする