曜日別特売
01GLF2515A-K 散水/消防用 1.3MPa ホース『ゴルフ』  アルミ製町野式金具付(アルミリング加締め) 岩崎製作所 54045934

散水/消防用 1.3MPa ホース『ゴルフ』 アルミ製町野式金具付(アルミリング加締め)

(3件のレビュー)
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)15口径(Φmm)25注文コード54045934品番01GLF2515A-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.3MPa内面ゴム引きです。お手頃な価格と品質が認められ、岩崎製作所NO.1の出荷本数を誇ります。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。

材質(ホース)ポリエステル材質(金具)アルミ金具町野式長さ(m)15耐圧(MPa)1.3取付方式加締め規格一般品口径(Φmm)25
注意
※こちらのホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。
消防法対応のホースをお求めの場合は消防法日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)をご購入ください。

※代表(共通)画像を使用しておりますので、実際の商品と写真のサイズが異なる場合がございます。サイズはJIS規格に準しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-26
用途: 散水
農・林・水産業

軽くて使いやすいが、3ヶ月使用、 30時間でパンクしました!早いのか遅いのか分かりません!

対象商品 : 54045977
2023-06-30
用途: 種子吹付工
有限会社ビー・ジェー興業建設業・工事業

扱いやすく、軽くて良好です。耐久性を検証したいと思います。

対象商品 : 54045925
2020-06-01
用途: 消防設備点検時に使用
建設業・工事業

しっかりとした作りで扱いやすい
あと、金額もお手頃です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする