アクアホース エンペラー(内面ゴム引き)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)10 口径25 注文コード54046047 品番01EMP2510A-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は長さ・口径など13種類から選べます 他の種類を見る

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面ゴム引き綾織ホースです。1.6MPaの高圧用ホースなのにお手頃な価格と品質が認められた商品です。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。

材質(ホース)ポリエステル 材質(金具)アルミ製 金具町野式 口径25 長さ(m)10 耐圧(MPa)1.6 取付方式加締め 規格一般品 用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください
注意
※代表(共通)画像を使用しておりますので、実際の商品と写真のサイズが異なる場合がございます。サイズはJIS規格に準しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする