曜日別特売
01EMP5015B-K アクアホース エンペラー(内面ゴム引き) 岩崎製作所 54046239

アクアホース エンペラー(内面ゴム引き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
口径50
長さ(m)15
内容量1本注文コード54046239品番01EMP5015B-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面ゴム引き綾織ホースです。1.6MPaの高圧用ホースなのにお手頃な価格と品質が認められた商品です。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。黄銅製金具付きなので船舶関係などの使用にも適しております。

用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください取付方式加締め長さ(m)15規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.6金具町野式材質(金具)黄銅製口径50
注意
※代表(共通)画像を使用しておりますので、実際の商品と写真のサイズが異なる場合がございます。サイズはJIS規格に準しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする