岩崎製作所
アクアホース エンペラー(内面ゴム引き)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
口径
40
25
40
50
65
長さ(m)
20
10
15
20
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54046336
品番
01EMP4020X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面ゴム引き綾織ホースです。1.6MPaの高圧用ホースなのにお手頃な価格と品質が認められた商品です。
用途
※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください
仕様
金具なし(ホースのみ)
取付方式
なし
長さ(m)
20
規格
一般品
材質(ホース)
ポリエステル
耐圧(MPa)
1.6
金具
町野式
口径
40
注意
※代表(共通)画像を使用しておりますので、実際の商品と写真のサイズが異なる場合がございます。サイズはJIS規格に準しています。