CV3TN50-150N-1D バルブ付エアシリンダ CV3TN50 SMC 54048014

バルブ付エアシリンダ CV3TN50

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz) リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 注文コード54048014 品番CV3TN50-150N-1D
参考基準価格(税別)¥32,450 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はストローク・電磁弁電圧・リード線取出方法など30種類から選べます 他の種類を見る

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

電磁弁電圧(V)
(1) AC100
(50/60Hz)
シリンダ内径(Φmm)50 ストローク(mm)150 作動方式複動 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル 通電押引(-) 通電押出し形 形式(N) 無給油タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする