CV3TN63-150-1-B バルブ付エアシリンダ CV3TN63 SMC 54048294

バルブ付エアシリンダ CV3TN63

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)150 形式(N) 無給油タイプ 電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz) 注文コード54048294 品番CV3TN63-150-1-B
参考基準価格(税別)¥35,920 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はストローク・形式・電磁弁電圧など31種類から選べます 他の種類を見る

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

電磁弁電圧(V)
(1) AC100
(50/60Hz)
シリンダ内径(Φmm)63 ストローク(mm)150 作動方式複動 リード線取出方法(-) グロメット 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 バルブ【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル 通電押引(B) 通電引込み形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする