大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の マスカー/養生シート・養生ボード
大塚刷毛製造の マスカー/カッター
大塚刷毛製造の マスカー
オートタンカルコロナ クィック 247M
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54048689
品番
202624 0300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
コロナ処理を施した炭酸カルシウム混合ポリフィルム使用、従来品に比べ付着した塗料のたれ・飛散を大幅に抑制しました。多彩なシート幅で周辺養生にも最適です。
用途
車輌・工業用の養生
高さ(mm)
150
テープ幅(mm)
300
基材
(テープ)平面紙
シート幅(mm)
300
材質(シート)
コロナ処理タンカルフィルム
粘着剤
(テープ)アクリル系粘着剤
シート長さ(m)
25
注意
※ガラス周りの樹脂製モールや、その他の樹脂・ゴム製品及び硬化不十分な塗膜では、貼り痕が残る可能性があります。使用前に被着体に影響がない事を確認してからご使用ください。※貼る場所や使用条件によっては、不適切となる場合もあります。ご使用前には十分ご確認ください。